曜日別特売
B-5127 レクスター ケーキフォーク パール金属 00373644

レクスター ケーキフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード00373644品番B-5127
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質ステンレス鋼全長(mm)140形状ケーキフォーク種別ケーキフォーク幅(mm)185質量(g)15食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする