NTN(エヌティーエヌ)
ひしフランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
50
25
30
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00374035
品番
CM-UCFL310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,710
形状
ひしフランジ形ユニット
軸径(Φmm)
50
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方