NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
65
100
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00374132
品番
CM-UCFL313D1
参考基準価格(税別)
¥46,120
販売価格(税込)
¥22,322
販売価格(税別)
¥
20,293
バスケットに入れる
形状
ひしフランジ形ユニット
軸径(Φmm)
65
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方