パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の ハケ
ナチュラル シリコーン塗りばけ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00374299
品番
C-541
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
平型
材質
ハンドル:ステンレス鋼 はけ部:シリコーンゴム
質量(g)
85
全長×全幅W(mm)
200×45