パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量カップ・水ます
Colors 耐熱計量カップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
00374807
品番
C-1390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
毎日使う調理器具はキュートでかわいく。
容量(mL)
200
材質
メタクリル樹脂
色
レッド
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×70×75