C-1391 Colors 耐熱計量カップ パール金属 00374816

Colors 耐熱計量カップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)200 注文コード00374816 品番C-1391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は容量など11種類から選べます 他の種類を見る

毎日使う調理器具はキュートでかわいく。

容量(mL)200 材質メタクリル樹脂 イエロー 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする