パール金属
Colors 耐熱計量カップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
容量・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
500
色
ピンク
注文コード
00374825
品番
C-1392
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
毎日使う調理器具はキュートでかわいく。
容量(mL)
500
材質
メタクリル樹脂
色
ピンク
質量(g)
106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×85×110