パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量カップ・水ます
Colors 耐熱計量カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00374834
品番
C-1393
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
毎日使う調理器具はキュートでかわいく。
容量(mL)
500
材質
メタクリル樹脂
色
オレンジ
質量(g)
106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×85×110