パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量カップ・水ます
Colors 耐熱計量カップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
00374843
品番
C-1394
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
毎日使う調理器具はキュートでかわいく。
容量(mL)
500
材質
メタクリル樹脂
色
ブルー
質量(g)
106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×85×110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00374843
C-1394
00375367
C-2900
キュートクリア 計量カップ
パール金属
1個
¥
499
税込
¥
549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)