千代田精機
千代田精機の ガス トーチ/バーナー
千代田精機の バーナー
千代田精機の プロパンバーナー
大型工事用バーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00375168
品番
024690
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
用途
道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。
全長(mm)
900(火口付)
質量(g)
1840(火口付)
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
(燃料ガス)0.06
ガス消費量(L/h)
1000(標準状態)
火口番号
No.50
火口径(Φmm)
50×1.4
注意
※直圧式ではありませんので、必ずRP-70型圧力調整器で減圧してご使用ください。