パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の 箸立・楊枝入・ナフキン立
Colors スリムストレージ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00375218
品番
C-2862
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
見えないところだからこそカラーにこだわる。細かい小物もキチンと整理。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×75×45