パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の 箸立・楊枝入・ナフキン立
Colors スリムストレージ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
00375245
品番
C-2865
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
見えないところだからこそカラーにこだわる。細かい小物もキチンと整理。
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
サイズ
M
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×75×45