マイルドホースリール(手動巻取り・ガス溶断用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスプロパン 注文コード00375247 品番R-30EQ
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は使用ガスなど24種類から選べます 他の種類を見る

作業効率のスピードUP
軽量で持ち運びが便利です。
出張工事に便利です。
切断ポジションがしばしば変わったり、ビルなどの高い位置の作業に便利です。
柔軟性があり折れにくいためホースの寿命が長いです。
よじれ修正が自動的に行えます。
作業準備や作業後の保管が簡単です。
ホースの延長、巻き取りが簡単です。
スペースを取らずに保管が便利です。

形状(入口)酸素5/16・ガス3/8 ホース口付、(出口)Qジョイント付 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)ー10〜60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です) 使用ガスプロパン 総質量(kg)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする