曜日別特売
LS-B300GS-2 LEDガーデンライト オーム電機 00375457

 

LS-B300GS-2 LEDガーデンライト オーム電機 00375457
LS-B300GS-2 LEDガーデンライト オーム電機 00375457
LS-B300GS-2 LEDガーデンライト オーム電機 00375457
LS-B300GS-2 LEDガーデンライト オーム電機 00375457
LS-B300GS-2 LEDガーデンライト オーム電機 00375457
LS-B300GS-2 LEDガーデンライト オーム電機 00375457

LEDガーデンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00375457品番LS-B300GS-2
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

土にさして使う明るいセンサーライト
暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯
庭先や玄関、家庭菜園などに

質量(g)約178(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅94×高さ343×奥行85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約300光源LED×2灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約8m、 左右約90° 、上下約90°防塵防水性能IPX55(防水防塵性能)…防水:あらゆる方向からの噴流水によっても影響がない保護レベル。防塵:粉塵が内部に侵入することを防止する保護レベル。(JIS C0920より) 数値はメーカー測定値です。点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)点灯時間1日10回点灯の場合、約6か月使えます
注意
※ 人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると点灯状態が続きます。
※ 本製品は完全防水ではありませんので、水中に浸けたり、湿気の多い場所で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする