LS-B80GS-3 LEDガーデンライト オーム電機 00375466

 

LS-B80GS-3 LEDガーデンライト オーム電機 00375466
LS-B80GS-3 LEDガーデンライト オーム電機 00375466
LS-B80GS-3 LEDガーデンライト オーム電機 00375466
LS-B80GS-3 LEDガーデンライト オーム電機 00375466

LEDガーデンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00375466品番LS-B80GS-3
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます
周囲が暗くなり、人の動きを検知すると約10秒間自動点灯
人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると、点灯状態が続きます
1日10回点灯の場合、約9ヶ月使えます

質量(g)約124(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅55×高さ326×奥行37(組み立て時)電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約80光源LED×6灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)防水性性能:IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間1日10回点灯の場合、約9か月使えます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする