NTN(エヌティーエヌ)
ひしフランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
85
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
90
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00375952
品番
C-UCFL217
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
形状
ひしフランジ形ユニット
軸径(Φmm)
85
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方