パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の ハケ
ENJOY KITCHEN フック付塗りばけ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00376085
品番
C-8176
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
滑らかにきれいに塗れます。
材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度) 刷毛部:アクリル系繊維(耐熱温度80度)
質量(g)
19
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
45×20×180
呼び寸法(cm)
4