C-8859 H&B シリコーントング パール金属 00376609

H&B シリコーントング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
全長×全幅W(mm)285×35
内容量1個注文コード00376609品番C-8859
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

バネが柔らかく使いやすいトングです。収納に便利なロック機能付。
食器洗い乾燥器対応

材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴムオレンジ質量(g)117全長×全幅W(mm)285×35呼び寸法(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする