曜日別特売
CC-1001 ベジライブ ハンディー4徳野菜調理器 パール金属 00377056

ベジライブ ハンディー4徳野菜調理器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00377056品番CC-1001
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

小さくなった野菜を完全に調理できます。

用途
スライス、つま切り、おろし、千切り
仕様安全ホルダー・収納ケース付材質本体・プレート・安全ホルダー:ABS樹脂 ケース:ポリプロピレン その他/刃:ステンレス鋼質量(g)163寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×95×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする