パール金属
ベジライブ セラミックおろし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
L
S
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00377284
品番
CC-1024
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
セラミック製なので繊維がからまずラクラクおろせます。
材質
本体:陶磁器 すべり止め:シリコーンゴム
サイズ
L
質量(g)
465
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×175×35