パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー
パール金属の 栓抜き・缶切り
ベジライブ 三徳缶切 コルク抜付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377379
品番
CC-1033
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
三徳缶切
用途
缶切り、栓抜、コルク抜、プルタブ起こし、ふたのこじ開け
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装) 切り刃・コルク抜き:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)
41
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
125×20×10