※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STLPH20-70-A10.5 リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノ 00377423 STLPH20-70-A10.5 リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノ 00377423

リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00377423 品番 STLPH20-70-A10.5
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
公差D(mm)
-0.007
-0.020
寸法A(mm)10.5 寸法D1(mm)23 寸法S(mm)12 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)14 軸径D(Φmm)20 全長L(mm)70 材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応サイズ(Φmm)(スプリング外径)10〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする