パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の ハケ
ベジライブ 塗りばけ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377826
品番
CC-1078
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
塗りばけ
材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度90度) 刷毛部:山羊毛
質量(g)
15
全長×全幅W(mm)
190×45
呼び寸法(cm)
4