パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の ハケ
ベジライブ フック付塗りばけ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377835
品番
CC-1079
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
フック付塗りばけ
材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度90度) 刷毛部:山羊毛
質量(g)
19
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
45×20×180
呼び寸法(cm)
4