パール金属
ベジライブ 万能こしセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
00378176
品番
CC-1113
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
万能こしセット
用途
みそこしにも
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
143
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×182×270