※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STLPH32-40-A14.0 リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノ 00379112 STLPH32-40-A14.0 リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノ 00379112

リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00379112 品番 STLPH32-40-A14.0
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
公差D(mm)
-0.009
-0.025
寸法A(mm)14.0 寸法D1(mm)35 寸法S(mm)18 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)26 軸径D(Φmm)32 全長L(mm)40 材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応サイズ(Φmm)(スプリング外径)20〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする