画像準備中

バイブロスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00381406 品番1500B
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
幅(mm)90 奥行(mm)70 高さ(mm)56 質量(g)700 周波数範囲(Hz)加速度:5〜500Hz(±1dB)、速度・変位:10〜500Hz(±1dB)(+5%、-10%) 確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波) 直線性フルスケールの1〜110%の1%以内 電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ) リレー出力【2系統】動作遅延0〜約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A 保護等級IP64(ハウジング) 材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付) 耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2 適合電線(mm2)0.2〜2.5(AWG24〜16) 適合ケーブル外径(Φmm)標準11〜13(出荷時に7〜13の範囲で指定可能) 使用温度範囲(℃)-10〜70 保存温度範囲(℃)-20〜80 仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1〜99m/s2(Peak)(2)速度…1〜99mm/s(Peak)(3)変位…0.01〜0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする