NTN(エヌティーエヌ)
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
20
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00381595
品番
CM-UCFC204D1
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
20
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方