エバロンサンダル SA-3 紳士

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 00381956 品番 SA-3 紳士
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

ブラック サイズM(25.0〜25.5) サイズ(cm)25〜25.5 用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。 材質EVA・天然ゴム 質量(g)片足100 タイプ穴あきタイプ 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00381965
2019-05-15
用途:
事務作業時

足のサイズは26pでLサイズが丁度フィットします。

対象商品:
00382078
2019-08-05
用途:
社内用
富士システムズ株式会社 様 (製造業)

履いた感じ底が滑りぎみなので改善して欲しい。

少しがっかりです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする