商品正面

豊岡製3WAY横型ダレスバッグ(40cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00382335 品番 22360-10
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

国産
豊岡製
本体生地:白化合皮(アンティーク調)
付属素材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
A4ファイル収納可能
3WAYタイプ
タブレット収納可能
本体正面:ファスナーポケット(内部:小物収納ポケット×3、ペン差し)
本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、底板
ワンタッチ錠前
リュックベルト(ショルダーベルト兼用)×2
底鋲

キャメル 質量(g)約1160 寸法(横×高さ+マチ)(mm)400×290×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする