商品正面

豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00382360 品番 22361-10
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

国産
豊岡製
本体生地:白化合皮(アンティーク調)
付属素材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
A4ファイル収納可能
3WAYタイプ
タブレット収納可能
本体正面:ファスナーポケット
本体内部:多用途ポケット、ファスナーポケット、底板
ワンタッチ錠前
リュックベルト(ショルダーベルト兼用)×2
底鋲

キャメル 質量(g)約770 寸法(横×高さ+マチ)(mm)320×210×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする