曜日別特売
CM-UCFS317D1 印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00382401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM-UCFS317D1 印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00382401
CM-UCFS317D1 印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00382401

印ろう付角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個形状印ろう付角フランジ形ユニット軸径(Φmm)85注文コード00382401品番CM-UCFS317D1
参考基準価格(税別)¥114,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
形状印ろう付角フランジ形ユニット軸径(Φmm)85グリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする