商品正面
平野鞄
平野鞄の ライダーズグッズ
平野鞄の ライダーグッズオプション
平野鞄の バッグ
牛革製2つ折り財布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00382466
品番
28004-12
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
内部:ボックス型小銭入れ、カード入れ(3枚収納)、フリースペース×3(小銭入れ裏に2箇所、カード入れ裏に1箇所)、札入れ(仕分け板付)
色
グレー
質量(g)
約80
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
110×95×20