1L ハイアルコール除菌剤 モノタロウ 00382629 1L ハイアルコール除菌剤 モノタロウ 00382629

ハイアルコール除菌剤

(212件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 00382629 品番 1L
販売価格(税込) ¥917
販売価格(税別)
849
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。

商品タイプ本体 エタノール濃度(v/v%)75 エタノール濃度(w/w%)67.890 用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格食品添加物規格製品 効果除菌
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※必ずご使用前に安全データシート(SDS)と使用上の注意をお読みください。
※熱・火花・裸火・高温のもの・静電気のような着火源から遠ざけてください。
※禁煙。
※ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けて下さい。
※ご使用時は保護手袋/保護眼鏡/保護具を着用して下さい。プラスチックや塗装品にご使用の場合は目立たない部分でお試しの上ご使用下さい。
※飲んではいけません。
※用途以外に使用しないでください。
※容器は予告なく色や形状を変更することがございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 212
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
主に消毒用
卸売・小売業

除菌の利用はもちろんですが、真空パック保存し物の急速冷凍など色々と利用させて頂いています。

2025-12-15
用途:
消毒以外にガラス拭きに重宝
製造業

ガラス拭きによく使います。ガラス窓の拭き掃除で、水拭きした後、綺麗なタ
オルでこのアルコールで霧吹きして拭くと、拭き跡が残りません。綺麗な透明
感。
 アルコール濃度が高い、”12025538”を買ったのですが、こちらは拭き跡が
残り、落ちません。どうもグリセリンの添加の有無による違い?
 なので本品を買いなおしです。 大掃除のガラス拭きにおすすめ。

2026-01-25
用途:
厨房備品
飲食業

大容量かつ濃度の高いアルコールがこのお値段は大変おすすめです!

2025-10-09
用途:
厨房の調理作業中等
サービス業

これまで決まったものを使用しており、価格がお高めなので他のものもいろいろ試してみましたが、アルコールの渇きがイマイチでした。期待せずこちらの商品を試してみたところ、使用者より合格ラインが出たためこれからはこちらを購入することにします。

1人が参考にしています
対象商品:
00382638
2025-10-17
用途:
作業台や道具の除菌、清掃
飲食業

作業しやすいように小さなボトル詰め替えて使っていますが、詰め替え用のキャップが付いており、空気口があるのでこぼれずに詰め替えやすい設計になっています。アルコール度数も充分に高く、食品用なので安心して使えます。もう何回買ったかわかりません。これからもお世話になります。

対象商品:
00382629
2026-01-16
用途:
日用品、食品の拭き取り
サービス業

食品にも安心して使えるので常備してます。買ったものを冷蔵庫に入れる前は必ずスプレーしてます。

対象商品:
00382629
2025-12-30
用途:
身の回りの除菌
製造業

容量も多く色々な所に使えて重宝しています。
ただ以前とスプレーの形状が若干変更されていて以前より
噴射しずらく感じる

対象商品:
00382638
2025-10-06
用途:
飲食店での機器の消毒
Cafe Karanos 様 (飲食業)

詰め替えの大きいタンクがあるのでコスパがとてもいいと思います。詰め替え時に溢れにくいノズルが付いているのも良いポイントです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする