※フードパンは別売です

フードパン用カムキャリアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00382682 品番 UPC400
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

食品運搬のあらゆる必要性にお応えするのがこのカムキャリアーです。
熱い断熱材と、空気を逃がさない止め金で、何時間も保温します。
たいへん頑丈な構造です。
埋め込み式プレートにより、ステンレススチールが引き出されてしまうこともありません。
ハンドルが取れ落ちたりせず、インターロックの役割を果たして運搬、収納中の荷崩れを防ぎます。

収納枚数(枚)
深さ65mm/(フルサイズ)6、(1/2サイズ)12、(1/3サイズ)18
深さ100mm/(フルサイズ)4、(1/2サイズ)8、(1/3サイズ)12
深さ150mm/(フルサイズ)3、(1/2サイズ)6、(1/3サイズ)9
深さ200mm/(フルサイズ)2、(1/2サイズ)4、(1/3サイズ)-
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×635×635 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×533×490 容積(m3)0.2014 質量(kg)16 コーヒーベージュ TKG品番(2017)6-0158-0101 TKG品番9-0161-0101
注意
※フードパンは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする