商品正面

フチ巻き縦型芯入りショルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00382798 品番33682-01
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本体生地:1680Dポリエステル
付属生地:PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステル
A4用紙収納可能
本体正面:大開き式ファスナーアウトポケット(内部/小物収納ポケット×2)
片側面:大開き式ファスナーアウトポケット
本体内部:多用途ポケット、ファスナーポケット
本体背面:マジックテープ留オープンポケット
天ハンドル
底鋲(ゴム足)
着脱式ショルダーベルト付

クロ 質量(g)約750 寸法(横×高さ+マチ)(mm)250×330×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする