商品レビューを投稿する内容量1本注文コード00382807品番33683-01
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
本体生地:1680Dポリエステル
付属生地:PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステル
A4用紙収納可能
天取手
本体正面:大開き式ファスナーアウトポケット(内部/小物収納ポケット×2)
片側面:大開き式ファスナーアウトポケット
本体内部:多用途ポケット、ファスナーポケット
背面/マジックテープ留め多用途ポケット
底鋲(ゴム足)
着脱式ショルダーベルト付