商品正面

豊岡製角型セカンドバッグ(24cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00382816 品番25946-06
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

国産
豊岡製
本体生地:高耐性PVC(塩化ビニール)〜抗菌性・耐アルコール性・難燃性・防汚性〜
付属素材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
角型タイプ
本体正面:ファスナーポケット
本体内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、着脱式キーホルダーリング
着脱式ループハンドル

ダークグレー 質量(g)約250 寸法(横×高さ+マチ)(mm)240×170×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする