画像準備中

光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00383096 品番2A-137G-C1GSM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。
ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。
2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能
双方向通信
Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠
SFF-8472 MSAデジタル診断準拠
クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠
動作温度:-5℃〜85℃

セット内容SFPモジュール×2個 質量(kg)0.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5 対応DDM 動作温度(℃)-5〜85 保管温度(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10km 伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25 ファイバータイプシングルモード コネクタタイプLC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする