ED 25mm F1.2 PRO 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO OM SYSTEM 00383166 ED 25mm F1.2 PRO 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO OM SYSTEM 00383166 ED 25mm F1.2 PRO 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO OM SYSTEM 00383166 ED 25mm F1.2 PRO 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO OM SYSTEM 00383166 ED 25mm F1.2 PRO 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO OM SYSTEM 00383166 ED 25mm F1.2 PRO 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO OM SYSTEM 00383166

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00383166 品番ED 25mm F1.2 PRO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

主な特長
【ボケの質と高い解像力の両立に徹底的にこだわった描写性能】
・開放F1.2の「美しくにじむボケ」を実現
・特殊レンズを贅沢に使用した高い解像力
・最短撮影距離30cm、最大撮影倍率0.22倍(35mm判換算)の高い近接撮影能力
・ゴースト・フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現する「Z Coating Nano」採用
【高速&高精度AF】
・高速かつ静粛なAFが可能なMSC(Movie & Still Compatible)機構
・周辺までカバーした全測距エリアで高いAF精度を実現
・ポートレート撮影時に威力を発揮する「瞳優先AF」
【高い機動性】
・圧倒的な小型・軽量システムを実現
・密封シーリングを各所に施すことで、信頼性の高い防塵・防滴・耐低温性能を実現
【プロの要求に応えられる操作性】
・自然なフォーカシングが可能なフォーカスリングや、ファインダー撮影時でも扱いやすいL-Fnボタンなど、プロの要求に応えられる操作性を追求

付属品レンズフード LH-66B、レンズキャップ LC-62F、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書 仕様フォーカシング方式:ハイスピードイメージャAF(MSC)、F1.2 質量(g)約410 径(Φmm)フィルター:Φ62 倍率最大撮影倍率(約):0.11(35mm判換算 0.22相当) 羽根枚数円形絞り:9枚 保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。防塵設計。 撮影範囲最接近:157 x 118mm 焦点距離(mm)25(35mm判換算 50相当) 径(Φ)×全長(mm)最大70×87 レンズ構成14群19枚(スーパーEDレンズ 1枚、EDレンズ 2枚、E-HRレンズ 1枚、HRレンズ 3枚、非球面レンズ 1枚) 撮影距離(m)最短:0.3 画角47° 最大口径比F1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする