M5 シャプトンセラミック砥石 (台付) #2000 中仕上 シャプトン 00383644

シャプトンセラミック砥石 (台付) #2000 中仕上

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00383644品番M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050

中研ぎも仕上げ研ぎも兼ねられる、手間いらず時間いらずの、中砥石。

仕様砥石台兼用ケース入り材質アルミナ 水酸化アルミニウム粒度2000質量(kg)0.72グリーン砥石寸法(mm)210×70×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88740626
2020-04-05
用途: 押切り移動刃の中仕上げ用砥ぎに使用

刃の硬度によくマッチしており、気持ち良く砥ぎ作業ができる

1が参考にしています
対象商品 : 88740626
2017-04-14
用途: 料理人です。仕事用の料理包丁全般に使っています。
株式会社モコ飲食業

この砥石は昔の親方が愛用してきたので買いました。実際使ってみると、仕上げと中砥の中間より少し中砥寄りの感じで、研ぎやすさも刃の繊細さも気に入っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
1が参考にしています
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする