バスザイル フレックスハードHD(ナイロン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00383891 品番12lb.
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

<トリプルクロス樹脂加工製法>トリプルクロス樹脂加工製法で、すべりが良くロングキャスト性能がアップ。 <特殊紫外線劣化防止剤ブレンド>特殊紫外線劣化防止剤ブレンドで紫外線による強度劣化を最小限に。 <カムフラージュパステルブラウンカラー>アングラーには視認性が良く、操作性が向上。水中では、景色に溶け込み目立たないカムフラージュパステルブラウンカラーを採用。 <マーキング>2回に分けて無駄なく使える実用的なマーキング入り。(*150m巻=75mマーキング *100m巻=50mマーキング) <平行巻き>平行巻き仕上げにより、糸つぶれがなく最後まで均一にライン本来の性能を発揮。

用途ヘビーデューティーナイロンライン。バスザイル・フレックスハードHD。しなやかな扱いやすさはそのままに、フロロカーボンラインに比肩する高強度と低伸度を手に入れた新世代ナイロンライン、バスザイル・フレックスハードHD。異種類ナイロン原料をブレンドする特殊製法採用により、直線強度、結節強度を高いレベルで両立。さらに、低伸度により感度、操作性、フッキング性能が従来のナイロンラインに対して大幅に向上しました。巻きのハードベイトや、トップウォータープラグ、ビッグベイトに高次元広域対応。攻撃的なバスフィッシングのスタイルにマッチするヘビーデューティーラインです。 規格12lb. 巻数(m)150 標準直径(mm)0.285
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする