バスザイル PEフリップ&フロッグ(PE)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00383945 品番55lb.(4号)
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<8本組み製法&カムフラージュライトグリーンカラー>世界最強クラスの原糸を精度が高く、ラインの直線性、表面の平滑度を向上させる製法にて8本組みに仕上げました。また、ヘビーカバーになじみ、溶け込むカムフラージュライトグリーンカラーは濃いカラーリングのPEに較べて極力色落ちや指や衣服に色うつりしにくいように配慮。

用途ウルトラヘビーカバー対応。超高強度、ヘビーデューティーPEライン。難攻不落とも思える水棲植物やレイダウン、ブッシュ等の複雑なウルトラヘビーカバーを果敢に攻め、モンスターを引きずり出す為に生まれた超高強度PEライン、それが「バスザイルPEフリップ&フロッグ」です。世界最強クラスの原糸を精度が高く、ラインの直線性、表面の平滑度を向上させる製法にて8本組みに仕上げました。その結果、PEラインでありながら、適度な張りがあり、スベリが良く、トラブルが少ないヘビーカバー高次元対応のラインが誕生したのです。また、ケバ立ちが少なく、初期の強力を長期に渡って維持します。ヘビーカバーになじみ、溶け込むカムフラージュライトグリーンカラーは濃いカラーリングのPEに較べて極力色落ちや指や衣服に色うつりしにくいよう、配慮したナチュラルなアースカラーです。フリッピング、ピッチングでカバーへスムーズにベイトをスベり込ませて、落とし込む。フロッグでヘビーカバーを突き破るバスを確実にフッキングに持ち込み、引きずり出す。超高強度のPEだからこそ出来る釣りがある。バスザイルPEフリップ&フロッグ。ヘビーカバー攻略の為の最強兵器。 規格55lb.(4号) 巻数(m)100
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする