E.G.タングステンバレットシンカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個×1パック) サイズ3.5g(1/8oz) 注文コード00384171 品番3.5g(1/8oz)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

<1:ワームとの一体感を生むノットホルダー>シンカー内部にラインの結び目が収まるようにノットホルダーを設計。わざわざノットをワームの中に埋め込むといった面倒な手間を掛けることなく、ワームとシンカーをきれいに一体化させることができます。カバーをすり抜けやすくなるのはもちろん、素早くかつ美しくセットできることで、そのルアー(リグ)への信頼度が格段にアップ。特に結び目が大きくなりがちなヘビーラインにおいての効果は絶大です。 <2:全ウェイト共通の太径パイプ>全ウェイトに共通の太径パイプを採用。一般的にウェイトが軽くなるほど細くなるパイプ径を、全ウェイト太径で統一したことで、「軽いシンカーに太いラインを通しにくい」「小さな穴にPEラインを通しにくい」というストレスを軽減しました。アシ際やブッシュカバーにワームをスローフォールさせる、ウィードフラットでウィードの上にワームを乗せる、ビッグワームを中層でスイミングさせる等のヘビーラインやPEラインでのライトテキサスにもしっかり対応。幅広い適応能力を持つテキサスリグの領域が、さらに広がりました。 <3:ラインブレイクのリスクを軽減するラウンドエッジ高強度パイプ>耐久性が高い高強度素材のパイプを採用、パイプ割れによるラインブレイクを防ぎます。また、最もラインが擦れるパイプの先端に熱処理を施してなだらか形状にすることでラインへのダメージを緩和。ライトライン使用時やフリッピング&ピッチングなどの近距離戦での強烈なアワセによるラインブレイクのリスクを軽減します。 <幅広い状況に対応可能な10サイズをラインナップ>2.6g〜21gまでの範囲に10種類のウェイトをラインナップ。水深、風の強さ、カバーの種類や量、ボトムマテリアルや地形変化、さらにはバスの状態に合わせたフォールスピードの調整等、状況に応じて細かく使い分けることで釣果に大きな差を生み出します。一般的に使用頻度の高い5gと7gの間に6gを設定し、より細かい調整を可能にしました。 <便利なウェイト(g)刻印>シンカー側面にウェイト(g)を刻印、パッケージから出してケースに保管した状態でも使いたいウェイトをすばやく取り出すことができます。また、釣果アップのためには、状況に応じた細かいウェイトチェンジがキーとなるテキサスリグの釣りにおいて、スムーズなローテーションを行うためにも便利な表記です。

用途熾烈極まるアメリカのトップトーナメントツアーで戦略の柱とする撃つ釣り。テキサスリグをカバーに撃ち込んでビッグバスを引きずり出すという一見ダイナミックなスタイルのその裏に、実は計算された綿密さが隠されているのです。プロアングラーが道具に求める、細部にまでわたる深いこだわりがそれを物語ります。「世界最高の舞台で戦うためには絶対的に信頼できるものしか使えない」と語るプロが最高のパフォーマンスを発揮するためにつくりあげたシンカー。テキサスリグを知り尽くしたプロのこだわりがカタチに、それがE.G.タングステンバレットシンカーです。 サイズ3.5g(1/8oz) 入数(個)5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする