曜日別特売
C-UCFS312 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00384377

C-UCFS312 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00384377
C-UCFS312 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00384377

印ろう付角フランジ形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)60
内容量1個注文コード00384377品番C-UCFS312
参考基準価格(税別)¥48,750販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
形状印ろう付角フランジ形ユニット軸径(Φmm)60グリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする