MASTER53M 手持屈折計(濃度計) アタゴ 00384423

手持屈折計(濃度計)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00384423 品番MASTER53M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

機能・操作・デザインのすべてを追及した究極の手持ち屈折計
視野が明るく目盛りが読み取りやすい。
先端のサンプルが蓋板とプリズムの間隔に自動吸引され、蓋板の開け閉めが不要です。
凹凸のない滑らかなグリップにより衛生面を強化。

用途広い測定範囲を持ち、様々なサンプルに対応可能。混濁しているサンプルも他機種に比べ有利です。 仕様自動温度補正機能無し 材質(本体)アルミダイカスト、(蓋板)PET(ポリエチレンテレフタラート) 質量(kg)0.12 最小目盛(%)0.5 測定範囲(%)Brix0.0〜53.0 直径×長さ(mm)33×168 TKG品番9-0628-0301 TKG品番(2017)6-0561-0501

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00384423 MASTER53M 34972734 MASTER-53M 手持屈折計 アタゴ 手持屈折計 アタゴ 1台 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする