TMC
TMCの 道路用品
TMCの 反射/蓄光テープ・反射板
TMCの 反射/蓄光テープ
反射テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00384539
品番
BS-1266-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
用途
車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど
材質
PVC
色
レッド
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
6
注意
※泥や埃、水分等はよく拭き取ってからご使用下さい