TMC
TMCの 道路用品
TMCの 反射/蓄光テープ・反射板
TMCの 反射/蓄光テープ
反射テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
00384548
品番
BS-1267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様
用途
作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を
材質
PE系フィルム
色
トラ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10