寸法A(mm)27寸法A1(mm)21寸法A2(mm)10寸法A3(mm)6寸法A5(mm)51寸法B1(mm)35寸法H3(mm)70寸法J(mm)90寸法J1(mm)63.6寸法L(mm)115寸法N(mm)12寸法t(mm)(最大)2軸径(Φmm)20形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー軸穴種別テーパ穴形質量(kg)1.4(参考)基本静定格荷重(kN)7.85基本動定格荷重(kN)14.0取付ボルトの呼びM10標準軸受箱の呼び番号FC205