キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
小判型ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00385017
品番
2500CTBL
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
キャンブロ ノンスリップトレーは、すべりにくく、丈夫なトレーです。
色
ブラック
短辺(mm)
486
長辺(mm)
606
耐熱温度(℃)
100
底内寸法(mm)
540×415
TKG品番
9-0849-0601
TKG品番(2017)
6-0761-0601